パック入 ハンドタップ (先)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)85 注文コード39407697 品番PSHT12NF201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

ねじ径UNF1/2-20 ねじの呼びUNF1/2 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番385-0951 全長(mm)85 質量(g)49 ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 下穴径(Φmm)11.4 山数20 ねじ長さ(mm)42 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク部角幅(mm)7.0 1インチ当たり山数20 シャンク径(mm)9.0
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39407733
2015-12-17
用途:
ブレーキキャリパーのエア抜き穴の修繕

商品については通常で満足ですが、梱包をもっと簡素にして、レターパック等で送料を下げてもらえると今後も使いやすいと考えます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする