イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407706
品番
PSHT14NC201
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNC1/4-20
ねじの呼び
UNC1/4
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-0994
全長(mm)
62
質量(g)
16
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
5.2
山数
20
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
4.5
1インチ当たり山数
20
シャンク径(mm)
6.0
商品豆知識
ハンドタップの種類