イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.6
注文コード
39407742
品番
PSHT3MX0.61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
ねじ径
M3
ねじの呼び
M3
ピッチ(mm)
0.6
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
385-1150
全長(mm)
46
質量(g)
8
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
2.4
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
3.2
シャンク径(mm)
4.0
商品豆知識
ハンドタップの種類