イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
注文コード
39407907
品番
PSHTM5X0.81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
385-1591
全長(mm)
60
質量(g)
12
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類