イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407925
品番
PSHTM8X1.251
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
ねじ径
M8
ねじの呼び
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
385-1630
全長(mm)
70
質量(g)
19
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
6.8
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.0
シャンク径(mm)
6.2
商品豆知識
ハンドタップの種類