※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSHT14NF282 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408092 PSHT14NF282 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408092

パック入 ハンドタップ (中)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ ねじの種類UNF 全長(mm)62 注文コード39408092 品番PSHT14NF282
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はねじ・ねじの種類・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

ねじ径UNF1/4-28 ねじの呼びUNF1/4 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番385-1044 全長(mm)62 質量(g)16 ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 下穴径(Φmm)5.4 山数28 ねじ長さ(mm)24 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク部角幅(mm)4.5 1インチ当たり山数28 シャンク径(mm)6.0
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39408153
2017-08-15
用途:
機械加工時
ONDA技研 様

インチの細目というサイズも取り揃えてあり、品揃えの豊富さに驚きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする