※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSHT38NF242 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408117 PSHT38NF242 パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工 39408117

パック入 ハンドタップ (中)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39408117 品番 PSHT38NF242
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

ねじ径UNF3/8-24 ねじの呼びUNF3/8 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番385-1125 全長(mm)75 質量(g)26 ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 下穴径(Φmm)8.4 山数24 ねじ長さ(mm)35 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク部角幅(mm)5.5 1インチ当たり山数24 シャンク径(mm)7.0
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39408153
2017-08-15
用途:
機械加工時
ONDA技研 様

インチの細目というサイズも取り揃えてあり、品揃えの豊富さに驚きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする