※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (中)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408135
品番
PSHT516NF242
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNF5/16-24
ねじの呼び
UNF5/16
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1249
全長(mm)
70
質量(g)
19
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
中
下穴径(Φmm)
6.9
山数
24
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.0
1インチ当たり山数
24
シャンク径(mm)
6.1
商品豆知識
ハンドタップの種類