※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (中)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408153
品番
PSHT716NF202
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNF7/16-20
ねじの呼び
UNF7/16
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1346
全長(mm)
80
質量(g)
34
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
中
下穴径(Φmm)
9.8
山数
20
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
6.0
1インチ当たり山数
20
シャンク径(mm)
8.0
商品豆知識
ハンドタップの種類