イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (中)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408162
品番
PSHTM2X0.42 8576
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
M2
ねじの呼び
M2
ピッチ(mm)
0.4
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1524
全長(mm)
40
質量(g)
6
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
中
下穴径(Φmm)
1.6
ねじ長さ(mm)
12
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
2.5
シャンク径(mm)
3.0
商品豆知識
ハンドタップの種類