イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ロングジェットタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408171
品番
L100JETM10X1.5 8576
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
ねじ径
M10
ねじの呼び
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0617
全長(mm)
100
質量(g)
35
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
全長L(mm)
100
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
5.5
食付
5
シャンク径(mm)
7.0