※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ロングジェットタップ (L=150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408311
品番
L150JETM18X2.5
参考基準価格(税別)
¥18,940
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
ねじ径
M18
ねじの呼び
M18
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0757
全長(mm)
150
質量(g)
216
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
37
全長L(mm)
150
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
11.0
食付
5
シャンク径(mm)
14.0