イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ロングネックジェットタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M4
注文コード
39408406
品番
LNJETM4X0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0846
全長(mm)
100
質量(g)
14
ピッチ(mm)
0.7
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
3.3
首径(mm)
3.1
ねじ長さ(mm)
13
ねじの種類
M
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
加工
通り穴用
首下長(mm)
69
シャンク部角幅(mm)
4.0
食付
5
ねじの呼び
M4
シャンク径(mm)
5.0