イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ロングネックジェットタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M5
注文コード
39408415
品番
LNJETM5X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,070
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0854
全長(mm)
100
質量(g)
16
ピッチ(mm)
0.8
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M5
下穴径(Φmm)
4.2
首径(mm)
4.0
ねじ長さ(mm)
16
ねじの種類
M
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
加工
通り穴用
首下長(mm)
72
シャンク部角幅(mm)
4.5
食付
5
ねじの呼び
M5
シャンク径(mm)
5.5