イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M6
注文コード
39408467
品番
LNSPT-M6X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
精度
JIS2級
ねじの呼び
M6
ピッチ(mm)
1.0
ねじ長さ(mm)
19
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6.0
シャンク部角幅(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
5.0
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0901
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
19
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M6
首径(mm)
4.7
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
加工
止り穴用
首下長(mm)
74
食付
2.5