大西工業
大西工業の タップ・ダイス
大西工業の タップ
大西工業の ドリルタップ
六角軸タッピングドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408494
品番
050-M5×0.8×68
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
ドリル長(mm)
6
タップサイズ
M5×0.8
タップ長(mm)
15
全長(mm)
68
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
質量(g)
21
用途
貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。
トラスコ品番
380-8335
適合機種
12V以上の正逆回転付インパクトドライバー
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
ねじの種類
M
ねじの呼び
M5
下穴ドリル径(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。