スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39408537 品番 T-H-SP-M14×2.0
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般鋼向けのスパイラルタップです。

呼び寸法M14×2 精度JIS2級 食付2.5 ねじ長さ(mm)30 シャンク径(mm)10.5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番391-3031 全長(mm)88 質量(g)214 ピッチ(mm)2.0 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)12.0 ねじの種類M 食付き部の山数2.5 シャンク部角幅(mm)8.0 突き出しセンタ有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39408564
2021-09-29
用途:
止まり穴のめねじ立て
製造業

ハンドタップとしての使用です。切子の排出がスムーズで、切削抵抗も低く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39408582
2017-09-13
用途:
蝶番のサラビス取付

キリコがみるみる外に出てきてよく切れるが力を入れすぎると折れる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする