TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408573
品番
T-H-SP-M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
一般鋼向けのスパイラルタップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
呼び寸法
M5×0.8
精度
JIS2級
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
5.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
391-3074
全長(mm)
60
質量(g)
43
ピッチ(mm)
0.8
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
4.2
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
有