TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408591
品番
T-H-SP-M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般鋼向けのスパイラルタップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥
489
¥
538
税込
呼び寸法
M8×1.25
精度
JIS2級
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
6.2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
391-3091
全長(mm)
70
質量(g)
68
ピッチ(mm)
1.25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
6.8
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
5.0
突き出しセンタ有無
無