曜日別特売
THHTM3X0.53 ハンドタップ (上) TRUSCO 39408643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THHTM3X0.53 ハンドタップ (上) TRUSCO 39408643
THHTM3X0.53 ハンドタップ (上) TRUSCO 39408643

ハンドタップ (上)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
ねじの呼びM3
全長(mm)46
内容量1本注文コード39408643品番THHTM3X0.53
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

通り穴・止まり穴共に使用可能です。

用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじ径M3ねじの呼びM3ピッチ(mm)0.5ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番391-2256全長(mm)46質量(g)9ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)3.2シャンク径(mm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39408643
2014-08-30
用途: 金型パーツのタップ穴
株式会社石原産業

止まり穴のタップ切りに使用しています。
切子の排出も悪くなく、切れ味も問題ありませんので
折れの心配をすることなく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする