※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THHTM8X1.253 ハンドタップ (上) TRUSCO 39408686 THHTM8X1.253 ハンドタップ (上) TRUSCO 39408686

ハンドタップ (上)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39408686 品番 THHTM8X1.253
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通り穴・止まり穴共に使用可能です。

ねじ径M8 ねじの呼びM8 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番391-2418 全長(mm)70 質量(g)21 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 下穴径(Φmm)6.8 ねじ長さ(mm)22 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング シャンク部角幅(mm)5.0 シャンク径(mm)6.2
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39408643
2014-08-30
用途:
金型パーツのタップ穴
株式会社石原産業 様

止まり穴のタップ切りに使用しています。
切子の排出も悪くなく、切れ味も問題ありませんので
折れの心配をすることなく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする