※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408695
品番
THHTM10X1.51
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
ねじ径
M10
ねじの呼び
M10
ピッチ(mm)
1.50
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
391-2078
全長(mm)
75
質量(g)
27
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.5
シャンク径(mm)
7.0
商品豆知識
ハンドタップの種類