※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408722
品番
THHTM16X2.01
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
ねじ径
M16
ねじの呼び
M16
ピッチ(mm)
2.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
391-2191
全長(mm)
95
質量(g)
88
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
14.0
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
10.0
シャンク径(mm)
12.5
商品豆知識
ハンドタップの種類