TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408747
品番
THHTM4X0.71
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
ねじ径
M4
ねじの呼び
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
391-2272
全長(mm)
52
質量(g)
11
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
4.0
シャンク径(mm)
5.0
商品豆知識
ハンドタップの種類