※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT12X1.753 ハンドタップ(並目) (上) TRUSCO 39408923 THT12X1.753 ハンドタップ(並目) (上) TRUSCO 39408923

ハンドタップ(並目) (上)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39408923 品番 THT12X1.753
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじ径M12 ねじの呼びM12 ピッチ(mm)1.75 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 トラスコ品番365-6403 全長(mm)82 質量(g)35 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 下穴径(Φmm)10.3 ねじ長さ(mm)38 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング シャンク部角幅(mm)6.5 シャンク径(mm)8.5
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39409002
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする