TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(並目) (上)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39409002
品番
THT16X2.03
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
ねじ径
M16
ねじの呼び
M16
ピッチ(mm)
2.00
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
365-6489
全長(mm)
95
質量(g)
80
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
14.0
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーディング
シャンク部角幅(mm)
10.0
シャンク径(mm)
12.5
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類