曜日別特売
THT3X0.5S ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO 39409036

THT3X0.5S ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO 39409036
THT3X0.5S ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO 39409036

ハンドタップ(並目 ) (セット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
ねじの呼びM3
全長(mm)46
内容量1セット注文コード39409036品番THT3X0.5S
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。ピッチ(mm)0.50シャンク径(Φmm)4.0全長(mm)46ねじ径M3ねじ長さ(mm)18等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)トラスコ品番365-6535セット内容先・中・上質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディングねじの呼びM3
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39408993
2018-12-20
用途: 鋼材のボルトに
有限会社 岡合金所製造業

1回目なので当然ですがとても切れ味の良い商品です。

対象商品 : 39408993
2017-09-22
用途: エスカレーターに安全スイッチの追加

非常に使いやすく、またネジ山もきれいに作る事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする