※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(並目) (上)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39409045
品番
THT3X0.53
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
ねじ径
M3
ねじの呼び
M3
ピッチ(mm)
0.50
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
365-6527
全長(mm)
46
質量(g)
4
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーディング
シャンク部角幅(mm)
3.2
シャンク径(mm)
4.0
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類