TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(並目) (上)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39409081
品番
THT4X0.73
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
ねじ径
M4
ねじの呼び
M4
ピッチ(mm)
0.70
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
365-6560
全長(mm)
52
質量(g)
6
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーディング
シャンク部角幅(mm)
4.0
シャンク径(mm)
5.0
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類