※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT4X0.71 ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO 39409097 THT4X0.71 ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO 39409097

ハンドタップ(並目) (先)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39409097 品番 THT4X0.71
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじ径M4 ねじの呼びM4 ピッチ(mm)0.70 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 トラスコ品番365-6543 全長(mm)52 質量(g)6 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 下穴径(Φmm)3.3 ねじ長さ(mm)20 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング シャンク部角幅(mm)4.0 シャンク径(mm)5.0
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39409011
2018-05-24
用途:
吊り具製作

良く切れるタップです。10mmの厚さの板に問題なくねじ切りが出来ました

対象商品:
39409212
2015-07-01
用途:
ねじ切り

実際の商品が【先】であるにもかかわらず、代表画像が【上】なので間違えて購入してしまいました。参考画像に違う商品載せないで欲しいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに画像を用意できないか確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする