ハンドタップ(並目 ) (セット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39409115 品番 THT5X0.8S
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ピッチ(mm)0.80 シャンク径(Φmm)5.5 全長(mm)60 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)22 等級JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 仕様材質:低合金鋼(SKS) トラスコ品番365-6616 セット内容先・中・上 質量(g)40 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング ねじの呼びM5
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39408993
2018-12-20
用途:
鋼材のボルトに
有限会社 岡合金所 様 (製造業)

1回目なので当然ですがとても切れ味の良い商品です。

対象商品:
39408993
2017-09-22
用途:
エスカレーターに安全スイッチの追加

非常に使いやすく、またネジ山もきれいに作る事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする