ハンドタップ(並目) (中 )

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39409185 品番 T-HT6X1.0-2
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端 精度JIS3級 ねじの呼びM6 ピッチ(mm)1.00 全長(mm)62 シャンク径(mm)6.0 シャンク部角幅(mm)4.5 下穴径(Φmm)5.0 用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 トラスコ品番365-6632 材質合金工具鋼(SKS) 質量(g)12 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M6 ねじ長さ(mm)24 表面処理ノンコーディング
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39409027
2022-01-21
用途:
ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい 様

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品:
39409063
2015-09-16
用途:
アルミプーリーへのねじ切り

軽金属やプラスチックへのねじ切りが目的なので、十分満足。
M3ねじはよく使うのだが、下穴用の2.4mmドリルは一般的なドリルのセット品の中には含まれていないので別途準備が必要。
2.4mmドリルとの格安なセット品があると、かなり便利。

対象商品:
39409027
2014-06-19
用途:
ネジ山作成
その他業種

可もなく不可もなく・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする