※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39409377
品番
THPOM4X0.7
在庫数量:残り34点
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
アウトレット
¥819
¥
659
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
ねじ径
M4
ねじの呼び
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
391-2973
全長(mm)
52
質量(g)
11
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
4.0
食付
5
シャンク径(mm)
5.0