シモン
シモンの 墜落制止用器具
シモンの ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用ランヤード SHL-501
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39409485
品番
SHL-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
商品タイプ
シングル
用途
高所作業
全長(mm)
約1600(ストラップ収納時約1100)
色
黒
質量(g)
670
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-93
メーカー商品コード
7030046
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)