※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M4 注文コード39410043 品番JE2031406-M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100〜1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

ねじ径M4 ねじの呼びM4 ピッチ(mm)0.70 ねじの種類M 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM) 用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。 トラスコ品番387-8911 全長(mm)52 質量(kg)0.008 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)3.3 ねじ長さ(mm)12 精度6H 食付き部の山数2〜3 表面処理TiCNコーティング シャンク部角幅(mm)4.0 食付2〜3 シャンク径(mm)5.0
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする