※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39410287 品番JC2136005-M10X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,920
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

ねじ径M10 ねじの呼びM10 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 トラスコ品番390-9204 全長(mm)75 質量(kg)0.028 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)8.75 ねじ長さ(mm)20 精度6H 食付き部の山数3.5〜5 表面処理TiNコーティング シャンク部角幅(mm)5.5 食付3.5〜5 シャンク径(mm)7.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39410235
2016-07-16
用途:
ねじ立て加工を伴なう製品製作
春日精密工業株式会社 様 (製造業)

国内でも古くから大手自動車メーカーの切削加工現場で採用されてきたPrototypブランドで標準化されたJISタップ商品。
豊富な在庫量と高品質なハイス材〜コーティング技術により、安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする