プロトティップ INOX スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード39410375 品番JC20563-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

呼び寸法M10×1.5 精度6H 食付2〜3 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)7 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 トラスコ品番387-8775 全長(mm)75 質量(kg)0.024 ピッチ(mm)1.50 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)8.5 ねじの種類M 食付き部の山数2〜3 シャンク部角幅(mm)5.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする