※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ INOX スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39410402
品番
JC20563-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,140
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
精度
6H
食付
2〜3
ねじ長さ(mm)
25
シャンク径(mm)
15.0
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
表面処理
ホモ処理
用途
止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
390-9107
全長(mm)
105
質量(kg)
0.138
ピッチ(mm)
2.50
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M20
下穴径(Φmm)
17.5
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
12.0
ねじの呼び
M20