※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ INOX スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39410427 品番JC20563-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

精度6H 食付2〜3 ねじ長さ(mm)12 シャンク径(mm)6.2 材質高速度工具鋼(HSS-E) 表面処理ホモ処理 用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 トラスコ品番387-8791 全長(mm)70 質量(kg)0.018 ピッチ(mm)1.25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M8 下穴径(Φmm)6.8 ねじの種類M 食付き部の山数2〜3 シャンク部角幅(mm)5.0 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする