※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39410463 品番 JC2051306-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

呼び寸法M6×1 精度6H 食付2〜3 ねじ長さ(mm)10 シャンク径(mm)6 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiCNコーティング 用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 トラスコ品番387-8651 全長(mm)62 質量(kg)0.012 ピッチ(mm)1.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)5.0 ねじの種類M 食付き部の山数2〜3 シャンク部角幅(mm)4.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする