※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39410497
品番
JC2056306-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
呼び寸法
M16×2
精度
6H
食付
2〜3
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
12.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiCNコーティング
用途
止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
390-9069
全長(mm)
95
質量(kg)
0.085
ピッチ(mm)
2.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
14.0
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
10.0
突き出しセンタ有無
無