※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39410515
品番
JC2056306-M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,448
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
精度
6H
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
19.0
表面処理
TiCNコーティング
用途
止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
390-9085
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
3.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
21.0
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
15.0
ねじの呼び
M24