※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39410524
品番
JC2056306-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
呼び寸法
M8×1.25
精度
6H
食付
2〜3
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
6.2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiCNコーティング
用途
止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
387-8767
全長(mm)
70
質量(kg)
0.018
ピッチ(mm)
1.25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
6.8
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
5.0
突き出しセンタ有無
無