※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ INOX ポイントタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39410567 品番 JC20213-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

ねじ径M6 ねじの呼びM6 ピッチ(mm)1.00 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 トラスコ品番387-8201 全長(mm)62 質量(kg)0.013 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)5.0 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数3.5〜5 表面処理ホモ処理 シャンク部角幅(mm)4.5 食付3.5〜5 シャンク径(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする