ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
プロトティップ INOX ポイントタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39410576
品番
JC20263-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
ねじ径
M10
ねじの呼び
M10
ピッチ(mm)
1.50
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
387-8325
全長(mm)
75
質量(kg)
0.028
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
20
精度
6H
食付き部の山数
3.5〜5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
5.5
食付
3.5〜5
シャンク径(mm)
7.0