※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
プロトティップ INOX ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M24
注文コード
39410612
品番
JC20263-M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,120
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
ねじ径
M24
ねじの呼び
M24
ピッチ(mm)
3.00
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
390-9026
全長(mm)
120
質量(kg)
0.263
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
21.0
ねじ長さ(mm)
36
精度
6H
食付き部の山数
3.5〜5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
15.0
食付
3.5〜5
シャンク径(mm)
19.0