※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39410655
品番
JC2021306-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
ピッチ(mm)
0.80
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
用途
通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
387-8155
全長(mm)
60
質量(kg)
0.011
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
13
精度
6H
食付き部の山数
3.5〜5
表面処理
TiCNコーティング
シャンク部角幅(mm)
4.5
食付
3.5〜5
シャンク径(mm)
5.5