JC2026306-M10 プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルター ハイス ねじの種類M 39410673

プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M10 注文コード39410673 品番JC2026306-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,954
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

ねじ径M10 ねじの呼びM10 ピッチ(mm)1.50 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 トラスコ品番387-8295 全長(mm)75 質量(kg)0.028 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)20 精度6H 食付き部の山数3.5〜5 表面処理TiCNコーティング シャンク部角幅(mm)5.5 食付3.5〜5 シャンク径(mm)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする