※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M16 注文コード39410691 品番JC2026306-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,132
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

ねじ径M16 ねじの呼びM16 ピッチ(mm)2.00 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 トラスコ品番390-8976 全長(mm)95 質量(kg)0.091 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)14.0 ねじ長さ(mm)25 精度6H 食付き部の山数3.5〜5 表面処理TiCNコーティング シャンク部角幅(mm)10.0 食付3.5〜5 シャンク径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする