曜日別特売
JD2061705-M5 プロトティップ  S PLUS 転造タップ(TINコート) ワルター 39410822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M5
ねじの呼びM5
全長(mm)60
内容量1本注文コード39410822品番JD2061705-M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。ねじ径M5ねじの呼びM5ピッチ(mm)0.80ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番387-8856全長(mm)60質量(kg)0.011ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)4.65ねじ長さ(mm)13精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティングシャンク部角幅(mm)4.5食付2~3.5シャンク径(mm)5.5
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39410822
2015-11-04
用途: 転造タップ加工作業時
製造業

発送予定日が遅れた場合キャンセルが可能になるシステムに変更していただきたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする